Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Automatische starthulp
Automatische startfunctie. Startvermogen niet aangesproken tot dit nodig is, daardoor groter startvermogen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor mobiele, niet van netstroom afhankelijke starthulp voor personenwagens en lichte bedrijfswagens met een elektrisch systeem van 12 of 24 V.
- Automatische beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Automatische voltageselectie 12 V/24 V (handmatige voltageselectie ook mogelijk)
- Volledig geïsoleerde, haakse massieve klemmen met zeer flexibele volledig gerubberde leidingen
- Niet-bekrachtigd aan- en ontkoppelen van het voedingssysteem van het voertuig
- Bescherming tegen spanningspieken
- Overbelastingsbeveiliging in startmodus
- LED-indicator accustatus
- Bescherming tegen kortsluiting (interne accu beveiligd met zekeringen met hoge stroomsterkte)
Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:
- Open, nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM, GEL, EFB en EFB+, calcium, lithium, NiCd-vliegtuigaccu's
Dekra-getest
Voor alle voertuigen met 12 V-boordsysteem en voertuigen met max. 4000 cm³ cilinderinhoud en 24 V-boordsysteem
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!