Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Elektrische kabelhaspel Würth

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische kabelhaspel Würth

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De kabelhaspel is snel en eenvoudig te installeren. Deze kan worden aangesloten op een netspanning van 230 V.

  • De kabelhaspel wordt geleverd met een geaarde stekker (mannelijk) en een contrastekker die is beschermd met een rubberen afdekking (vrouwelijk).

  • De behuizing van de kabelhaspel is schokbestendig en goed beschermd tegen stof en vocht.

  • De behuizing is voorzien van een rode voedingsindicator en een thermische zekering.

  • De kabelhaspel wordt geleverd met een stevige, hoogwaardige zwarte rubberen / neopreen H07RN-F kabel.

  • De kabel is niet stijf bij koud weer en is altijd makkelijk te hanteren.

  • De kabel is zeer lang en dus geschikt voor grotere werkgebieden.

  • De trommel heeft een scharnier dat 200 graden kan bewegen, waardoor het werken in verschillende gebieden makkelijker wordt.

  • De kabelhaspel kan worden gemonteerd aan een wand, paal/stijl of dak.