Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autolampenkast met 18 laden
Voor het opbergen van bijv. autolampen, elektrische connectoren, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ladeafmetingen: 225 x 250 x 55 mm (B x D x H)
- Draagvermogen lade: 1 kg
- Bevat acht sets scheidingselementen, die elk bestaan uit één scheidingselement in de lengte en één in de breedte
- Afsluitbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!