Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculader, 12/24 V–50 A, 10–850 Ah
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V
Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens
Automatische detectie van accu en accuspanning
Compacte, robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van een sleufgat aan de onderkant
Multiresonantie-omvormertechnologie voor dagelijks professioneel gebruik in de werkplaats
Intuïtieve bediening met eenvoudig grafisch touchscreen
Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V
Desulfatiemodus voor het herstellen van gesulfateerde accu's
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
Service- en updateprogrammering kan worden uitgevoerd via de USB-interface
Opladen via stekker en netsnoer
Werkplaats
- Klantenservice / accu opladen - voor 12V- en 24V-accu's (zie tabel met accutypen). In de oplaadmodus levert de acculader 14,8 V voor 12 V of 29,2 V voor 24 V, elk met 50 A
- Continu opladen zonder spanningspieken voor het bijwerken van regeleenheden
- Diagnose - stabiliseert interne 12V- of 24V-accu's voor voertuigdiagnose tot 50 A
- Accu vervangen - zorgt voor een stabiele on-board voeding (externe voeding/ondersteuningsmodus) tijdens het vervangen van de accu met 13,0 V voor 12 V en 26,0 V voor 24 V om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 14,4 V, tot 50 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Opslag/druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!