Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah
Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 1
Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 2
Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 3
Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah

Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Automatische spanningsdetectie


Spanning van het elektrische systeem van het voertuig 12 of 24 V



Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V


bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens



Compacte en robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing; kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van een sleufgat aan de onderkant



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V



Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica
Toepassingsgebied