Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah
Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah - 1
Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah - 2
Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah - 3
Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah - 4
Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah

Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen
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
Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V


Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens



Automatische detectie van accu en accuspanning



Compacte, robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van een sleufgat aan de onderkant



Multiresonantie-omvormertechnologie voor dagelijks professioneel gebruik in de werkplaats



Intuïtieve bediening met eenvoudig grafisch touchscreen



Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V



Desulfatiemodus voor het herstellen van gesulfateerde accu's



Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


Service- en updateprogrammering kan worden uitgevoerd via de USB-interface



Dankzij de inklapbare voet kan het apparaat schuin worden gezet voor een beter zicht op het scherm



Met volledig geïsoleerde accuklemmen