Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trekkerset 18-delig voor poelies met trillingsdempers
Gereedschapsset voor het voorzichtig en schadevrij verwijderen van poelies met trillingsdempers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor symmetrische en asymmetrische spaakafstand door gebruik als trekker met twee of drie kaken
- Drie verschillende sets kaken zorgen voor een brede dekking
- De trekker grijpt aan in de buurt van de polienaaf
- Voorzichtige verwijdering zonder beschadiging van het trillingsdemperelement
- Voordeel ten opzichte van conventionele trekkers, die aangrijpen op de buitendiameter van de poelie
Leveringsomvang:
- 1 aandrijfspindel M16x1,5
- 1 spindel 1/2 inch, M16x1,25
- 1 traverse met drie kaken
- 1 traverse met twee kaken
- 4 drukbouten (vier lengtes)
- 1 drukelement
- 1 set standaardkaken, 3-delig
- 1 set extra dunne kaken, 3-delig
- 1 set laterale kaken, 3-delig
- Voor BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Toyota, Jeep, Mercedes, Mitsubishi en andere
- Kan worden gebruikt bij Europese, Aziatische en Amerikaanse voertuigen met poelies met spaken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!