Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment spanrolsleutel 14-delig
Assortiment spanrolsleutel 14-delig - 1
Assortiment spanrolsleutel 14-delig - 2
Assortiment spanrolsleutel 14-delig - 3
Assortiment spanrolsleutel 14-delig - 4
Assortiment spanrolsleutel 14-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spanrolsleutel 14-delig

Voor het vastzetten van de spanner bij het uitbouwen en inbouwen van de riem op de auto
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
  • Dankzij het slanke, gebogen ontwerp kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd in krappe ruimtes

  • Extra lange hendel voor eenvoudig, optimaal gebruik met praktische snelwisselfunctie

  • Geschikt voor distributieriemen, V-riemen en hulpriemen


Leveringsomvang


  • 8 x 12-punts dopsleutel: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

  • 5 x TX E-profielinzetstukken: E10; E12; E14; E16; E18

  • 1x handgreep