Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spanrolsleutel 14-delig
Voor het vastzetten van de spanner bij het uitbouwen en inbouwen van de riem op de auto
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dankzij het slanke, gebogen ontwerp kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd in krappe ruimtes
- Extra lange hendel voor eenvoudig, optimaal gebruik met praktische snelwisselfunctie
- Geschikt voor distributieriemen, V-riemen en hulpriemen
Leveringsomvang
- 8 x 12-punts dopsleutel: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 5 x TX E-profielinzetstukken: E10; E12; E14; E16; E18
- 1x handgreep
Geschikt voor Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab en Honda. Ook uitstekend geschikt voor bevestiging van waterpompen, elleboogstukken, dynamo's, stroomkabels en startmotoren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!