Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ratelringsteeksleutel 6 stuks met POWERDRIV®-aandrijving
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit -Flexibele ratelkop biedt meer bewegingsvrijheid voor vingers en overkomt obstakels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch 6-delig assortiment metrische sleutels met steeksleutelzijde en flexibele ringratelzijde en wandhouder
- Sleutels van hoge kwaliteit 6-delige set
- De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de sleutels
- Ideale basisuitrusting voor de werkplaats
Speciaal gereedschap met 180°-verbinding en ratel aan het ringsleuteluiteinde
- Dankzij de robuuste, flexibele ratel kunnen zelfs moeilijk toegankelijke schroeven probleemloos worden bereikt en vastgedraaid
- De twaalfkant POWERDRIV®-aandrijving met 72 fijne tanden aan de kant van de ringratel vereenvoudigt het werk
- Om de draairichting te veranderen, draait u gewoon de sleutel om
- Het starre open uiteinde brengt direct vermogen over, waardoor de ratel bijzonder geschikt is voor het losdraaien van schroeven
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de flexibele ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom is deze sleutel slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
Draai bouten los met de steeksleutelzijde:
Draai bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!