Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reparatieset olieaftapplug 14-delig
Voor het snel, correct en eenvoudig vervangen van de oorspronkelijke olieaftapplug als de schroefdraad in het oliecarter is beschadigd
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M12x1,5
- 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M14x1,5
- 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M16x1,5
- 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M18x1,5
- 1 x koperen afdichtring d = 10 mm (25 stuks)
- 1 x O-ring Ø1/4 inch (5 stuks)
De olieaftapplug voor reparatie bestaat uit twee delen. Het buitenste gedeelte is voorzien van de oorspronkelijke schroefdraad van de olieaftapplug. De schroefdraad heeft een iets conische vorm, waardoor een stevige en goede verbinding wordt gegarandeerd, zelfs als de schroefdraad van het oliecarter is beschadigd. Deze aansluiting hoeft niet opnieuw te worden geopend tijdens het verversen van de olie. De olie kan in de toekomst worden afgetapt met behulp van de kleine centrale schroef. Een kleine voorraad in de handel verkrijgbare koper- en o-ringen voor daaropvolgende olieverversingen is al opgenomen in de leveringsomvang.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!