Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment lakfinish 113 stuks in systeemkoffer 8.4.2.
Assortiment lakfinish 113 stuks in systeemkoffer 8.4.2. - 1
Assortiment lakfinish 113 stuks in systeemkoffer 8.4.2. - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment lakfinish 113 stuks in systeemkoffer 8.4.2.

Voor professionele verwerking van gelakte oppervlakken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Innovatieve polijstmiddelen op basis van aluminiumoxide


  • Uitstekend afneemvermogen

  • Snel bewerken van beschadigde delen

  • Hoogglans

  • Universeel te gebruiken op alle standaard deklaksystemen


Nieuwste generatie polijstmiddelen


Werken met de modernste techniek



Assortiment


Ideaal voor mobiel gebruik



Inhoud:


  • 2 professionele autopolijstmiddelen (P10 + P30)

  • 100 polijstschijven P2000 met klittenband voor het verwijderen van ingesloten stofdeeltjes en kleine defecten in het oppervlak

  • 1 schuurblokset (schuurblok, soft-interface, schuurblokbevochtiger)

  • 5 polijstschijven P2000 voor de automobielbranche voor het matteren van het oppervlak

  • 2 schuurpads oranje, ∅ 90 mm

  • 1 schuurpad, groen, ∅ 90 mm

  • 1 pneumatische polijstmachine met snelheidsregeling

  • 1 steunschijf met klittenband (trekbandjes), ∅ 75 mm
Opmerking

Bij gebruik van een droge polijstpad iets meer polijstmiddel gebruiken. Polijstresten met een microvezeldoek verwijderen. Werk in 'compartimenten'.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; wij adviseren voorafgaand aan elke toepassing het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.