Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment gloeibougiegereedschap 43-delig, voor VAG M8x1/M10x1
Praktische gereedschapsset specifiek voor alle actuele VAG-modellen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht
Deze complete set bevat de volgende 3 modules:
- Module 1: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten. (23-delig, art.nr. 1952006705)
- Module 2: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop. (14-delig, art.nr. 1952006710)
- Module 3: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert. (6-delig, art.nr. 1952006715)
Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules.
| Toepassingenlijst | ||
| Motor | schroefdraad | Afdichtingskegel |
| 1.9 TDI/2.0 TDI/2.5 TDI | M10x1.0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1.0 | 93° |
| 2.5TDI/3.3TDI/4.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.9TDI/2.0SDI/2.5TDI/5.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.7SDI/1.9TDI+SDI+D/2.5TDI+SDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.4TDI/1.9TDI/2.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1.0 | 93° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI+BITDI/2.7TDI/3.0TDI+V6/4.2TDI+V8/6.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.9TDI/2.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 0.8TDI-E HYBRID 1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI/3.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 3.0TDI+V6 | M10x1.0 | 63° |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!