Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ringratelsleutel 7 stuks met POWERDRIV®-aandrijving
Extreem dunne ring, diep gebogen, voor smalle ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch assortiment van dubbele ringratelsleutels met gereedschapsrol
- Wordt geleverd in een robuuste gereedschapsrol voor het veilig opbergen van de dubbele ringsleutels
- Elk ratelgereedschap heeft een twaalfkant POWERDRIV met 24 tanden en combineert 2 verschillende sleutelwijdtes
- Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen
- Ringen zijn ca. 38° gebogen bij een boogbeweging van 22°
Ergonomische dubbele ringratelsleutel met uiterst dunne ring
- Ideaal voor bijzonder krappe ruimtes
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!