Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopsleutels van 1/4 inch, 3/8 inch en 1/2 inch Assortiment 77-delig
Dopsleutel voor TX-schroeven in robuuste, praktische kunststof koffer voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid assortiment in kunststof koffer, 77-delig
- Dit assortiment bevat een uitgebreid assortiment apparatuur met TX-doppen voor gebruik in de werkplaats en mobiel gebruik
- De robuuste kunststof koffer met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Perfect voor vele praktische toepassingen
- TX IP: Distributiedeksel, versnellingsbakken, motor in het algemeen, etc.
- TX IPR: Insteekpompen van pomp-leiding-mondstuksystemen, luchtstroommeter, startblokkeringsregeleenheid EWS3, inspuitpompen, dynamo etc.
- TX Plus: Vliegwielen, koppelingsbevestiging etc.
- Andere schroeftypen: Externe TX, TX met en zonder gaten
- Mert verschillende aandrijvingen: 1/4 inch, 3/8 inch en 1/2 inch
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Geschikt voor handmatig gebruik in omkeerbare DIN 3120-ratels
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Chroom-vanadium-staal
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!