Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dopsleutels van 1/4 inch, 3/8 inch en 1/2 inch Assortiment 77-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dopsleutels van 1/4 inch, 3/8 inch en 1/2 inch Assortiment 77-delig

Dopsleutel voor TX-schroeven in robuuste, praktische kunststof koffer voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
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
Uitgebreid assortiment in kunststof koffer, 77-delig


  • Dit assortiment bevat een uitgebreid assortiment apparatuur met TX-doppen voor gebruik in de werkplaats en mobiel gebruik

  • De robuuste kunststof koffer met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • TX IP: Distributiedeksel, versnellingsbakken, motor in het algemeen, etc.

  • TX IPR: Insteekpompen van pomp-leiding-mondstuksystemen, luchtstroommeter, startblokkeringsregeleenheid EWS3, inspuitpompen, dynamo etc.

  • TX Plus: Vliegwielen, koppelingsbevestiging etc.

  • Andere schroeftypen: Externe TX, TX met en zonder gaten

  • Mert verschillende aandrijvingen: 1/4 inch, 3/8 inch en 1/2 inch

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Geschikt voor handmatig gebruik in omkeerbare DIN 3120-ratels



Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Chroom-vanadium-staal

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag