Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment omkeerklingen 13 stuks, met variabel handvat
Extensively equipped set and problem solver for hard-to-reach areas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bediening met één hand
De kling hoeft niet te worden verwijderd voor omschakeling van schroevendraaier- naar T-greepconfiguratie. Dankzij de verstelbare handgreep te gebruiken in rechte configuratie als standaard schroevendraaier, of als T-greep met de greep in de 90°-stand.
2 componentenhandgreep
- Voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken
- Klingbevestiging: Hoogvast roestvast staal met 1/4" houder
12 hoogwaardige omsteekklingen
- Kies de passende kling, steek deze in de handgreep – klaar!
- Met Würth-kleurcodesysteem voor snelle herkenning
- Zeshoekige klink 6,35 mm = 1/4"
- Ook geschikt als lange bit voor de accuschroevendraaier
Inhoud:
- Schroevendraaier met T-greepfunctie
- 1 bit elk van PH 1 – 4 mm met sleuf; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm met sleuf; PZ 2 bit – 6 mm met sleuf; PZ 3 – 7 mm met sleuf
- 1 binnenzeskantbit 3 mm – binnenzeskant 3 mm kogel; binnenzeskant 4 mm – binnenzeskant 4 mm kogel; binnenzeskant 5 mm – binnenzeskant 5 mm kogel; binnenzeskant 6 mm – binnenzeskant 6 mm kogel
- 1 bit elk van TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40
- Metalen doos (220 x 110 x 35 mm)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!