Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment omkeerklingen 13 stuks, met variabel handvat
Uitgebreid uitgeruste set en probleemoplosser voor moeilijk bereikbare gebieden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bediening met één hand
De kling hoeft niet te worden verwijderd voor omschakeling van schroevendraaier- naar T-greepconfiguratie. Dankzij de verstelbare handgreep te gebruiken in rechte configuratie als standaard schroevendraaier, of als T-greep met de greep in de 90°-stand.
2 componentenhandgreep
- Voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken
- Klingbevestiging: Hoogvast roestvast staal met 1/4" houder
12 hoogwaardige omsteekklingen
- Kies de passende kling, steek deze in de handgreep – klaar!
- Met Würth-kleurcodesysteem voor snelle herkenning
- Zeshoekige klink 6,35 mm = 1/4"
- Ook geschikt als lange bit voor de accuschroevendraaier
Inhoud:
- Schroevendraaier met T-greepfunctie
- 1 bit elk van PH 1 – 4 mm met sleuf; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm met sleuf; PZ 2 bit – 6 mm met sleuf; PZ 3 – 7 mm met sleuf
- 1 binnenzeskantbit 3 mm – binnenzeskant 3 mm kogel; binnenzeskant 4 mm – binnenzeskant 4 mm kogel; binnenzeskant 5 mm – binnenzeskant 5 mm kogel; binnenzeskant 6 mm – binnenzeskant 6 mm kogel
- 1 bit elk van TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40
- Metalen doos (220 x 110 x 35 mm)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!