Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multidopsleutel 1/4 inch Assortiment met 23 stuks
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compact 23-delig assortiment multidopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Ideaal voor moeilijk bereikbare schroeven
- Toepassingen zijn onder meer motorvoertuigen en bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en fietsen, machinebouw, precisietechniek en de meubelindustrie
- De combinatie van zeer compacte, platte en gebogen ratels en de verlengstukken maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot zelfs schroeven op strakke en moeilijk bereikbare plaatsen
- Talrijke praktische details vereenvoudigen de schroefwerkzaamheden
Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: Multidopsleutel voor vijf verschillende aandrijvingen
- Elk van de korte dopsleutels met een twaalfkant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen
- Het assortiment bestaat uit 19 maten van 5 tot 13 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
- De lange bithouder met snelwisselkop voor de 15 bits maakt de set compleet
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX
Krachtige en efficiënte schroefverbindingen met aanhaalmomenten tot 40 Nm
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- De zeer slanke omkeerbare ratel met zijn compacte, gebogen kop heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De kartelschijf kan worden gebruikt om het schroefproces met uw duim te versnellen
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!