Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Testkoffer met lasermeter voor asreferentiemeting 49-delig
Maakt een snelle evaluatie mogelijk van de as na incidentele schade, contact met een stoeprand, rijden door gaten, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het bepalen van kromtrekking, vervorming of verbuiging van ascomponenten zoals schokdempers, wielnaven, draagarmen, enz.
- De lasercomponenten in de set maken het mogelijk om de waarde voor camber en/of sporing van de as die vóór de reparatie zijn vastgesteld, nauwkeurig weer in te stellen na vervanging van onderdelen van de stuurinrichting, zoals het spoorstangeind, de spoorstang en de axiaalkoppeling
Leveringsomvang
- Set van 4 maten bevestigingsmoeren voor het referentiepunt van plat staal, met 4 stuks van elke maat (M12×1,25/M12×1,5/M10×1,25/M10×1,5)
- Set van 4 maten wielbouten met 4 stuks van elke maat (M12×1,25/M12×1,5/M14×1,25/M14×1,5)
- 1 liniaal voor hoogte-instelling
- 1 hoekprobe
- 1 schaal voor diepteregeling
- 2 referentiepunten van plat staal
- 1 bevestiging voor liniaal
- 1 bevestiging voor sensor
- 2 bevestigingen voor meetgereedschap, sikkelvormig
- 4 conische sluitringen (M12 en M14, 2 stuks van elk)
- 2 laseraanwijzer met houder voor bevestiging van meetgereedschap
Het gereedschap is geen vervanging van de asmeting! In de meeste gevallen is deze methode echter voldoende om een perfecte asfunctie te garanderen. Voorwaarde: Het voertuig was koersvast voorafgaand aan de reparatie en er was geen onregelmatige bandenslijtage.
- Set voor asmeting
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!