Asfaltschroefanker W-SA A-IG

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Asfaltschroefanker W-SA A-IG

Voor verankering in asfalt, te bewerken met injectiemortel WIT-PE 500 Uitvoering met binnendraad, staal zinklamellen gecoat

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Plugdiameter Pluglengte (I) Boorgatdiameter Boorgatdiepte (h 1) Aantal VE
Prijs/VE
0901722102
16 mm 100 mm 22 mm 110 mm
20 st
0901722157
16 mm 155 mm 22 mm 160 mm
20 st
0901716102
10 mm 100 mm 16 mm 110 mm
25 st
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
  • Snelle en eenvoudige demontage (binnendraad)

  • Met de reduceerstukken kunnen ook kleinere metrische bouten of draadeinden worden gebruikt

  • Het anker kan op elk gewenst moment weer worden verwijderd door de metrische bout eruit te draaien

  • Verankering door verbinding met injectiemortel WIT-PE 1000, asfalt en asfaltschroefanker zorgt voor een vormopsluitende verankering tussen het asfalt en de asfaltschroefanker

  • Injectiemortel WIT-PE 1000: Pure-Epoxy mortel

  • Niet bij temperaturen lager dan + 5°C gebruiken

  • Minimale houdbaarheid: 12 maanden

  • Opslagtemperatuur tussen +5 en +25°C
Opmerking

Draag bij het verwerken van injectiemortel WIT-PE 1000 altijd een veiligheidsbril en handschoenen. Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd. Het asfaltschroefanker is niet geschikt voor constante trekbelastingen.