Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Asfaltschroefanker W-SA A-IG
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 1
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 2
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 3
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Asfaltschroefanker W-SA A-IG

Voor verankering in asfalt, te bewerken met injectiemortel WIT-PE 1000. Ontwerp met metrische binnendraad, verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Voor verankering direct in asfalt

  • Verankering door verbinding tussen injectiemortel WIT-PE 1000, asfalt en asfaltschroefanker en mechanische verankering tussen asfalt en asfaltschroefanker

  • Met de bijbehorende verloopstukken kan schroefdraad M16 worden verkleind tot M12 of M10

  • Het anker kan op elk gewenst moment weer worden verwijderd door de metrische bout eruit te draaien

  • Voor gebruik met: Injectiemortel WIT-PE 1000: Pure epoxymortel

  • Toepassing van 0°C tot +40°C

  • Minimale houdbaarheid koker: 24 maanden

  • Opslagtemperatuur tussen +5 °C en +25 °C
Opmerking

Neem de verwerkingsinstructies voor injectiemortel WIT-PE 1000 in acht. De asfaltschroefanker is niet geschikt voor constante trekbelastingen.