Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Asfaltschroefanker W-SA A-IG
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 1
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 2
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 3
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Asfaltschroefanker W-SA A-IG

Voor verankering in asfalt, in combinatie met injectiemortel WIT-PE 1000. Anker met metrische binnendraad, staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor verankering in asfalt

  • Het anker kan voor een permanente bevestiging in combinatie met injectiemortel WIT-PE 1000 worden toegepast of demontabel zonder injectiemortel

  • Met de bijbehorende verloopstukken kan schroefdraad M16 worden verkleind tot M12 of M10

  • De bevestiging kan op elk gewenst moment weer worden gedemonteerd door de metrische bout los te draaien

  • Voor gebruik met: Injectiemortel WIT-PE 1000: Pure epoxymortel

  • Toepassing van 0°C tot +40°C

  • Minimale houdbaarheid koker: 24 maanden

  • Opslagtemperatuur tussen +5 °C en +25 °C
Opmerking

Neem de verwerkingsinstructies voor injectiemortel WIT-PE 1000 in acht. De asfaltschroefanker is niet geschikt voor constante trekbelastingen.

Toepassingsgebied