Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig
Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig - 1
Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig

Zware uitvoering voor demontage en montage van asmoeren en vetdoppen.
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
  • Geschikt voor achtkantige en zeskantige moeren, kruisgleufmoeren, frontmoeren, ronde moeren met twee gaten, capstanmoeren

  • Aanhaalmoment tot 700 Nm mogelijk


Leveringsomvang:


  • 1x asmoer- en gleufmoersleutel

  • 2x adapter, rond, 6 mm

  • 2x adapter, rond, 8 mm

  • 2x adapter, rond, 10 mm

  • 2x adapter, vierkant, 6 mm

  • 2x adapter, vierkant, 8 mm

  • 2x adapter, vierkant, 10 mm

  • 1x spanketting

  • 1X inbussleutel