Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Apothekerskast volledig uittrekbaar VS TAL Larder Spin
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
In hoogte verstelbaar en uittrekbaar frame, clipmontage
- Flexibele kasthoogte
- Montage zonder gereedschap door eenvoudig te klemmen
Driedimensionale afstelling aan de voorzijde
Productietoleranties kunnen gemakkelijk worden gecompenseerd
Het uittrekelement kan naar rechts of links worden gedraaid wanneer het volledig is geopend
De gebruiker kan eenvoudig de optimale toegankelijkheid kiezen vanaf de plaats waar hij of zij staat
Gestabiliseerde voorkant dankzij frontstrips
Zelfsluitend vanaf 40 mm met ingebouwde luchtdemping
- Zacht sluitende geleider
- Blijft dicht in gesloten toestand, kast kan niet onbedoeld opengaan
Variabele framehoogten van 1290 tot 1540 mm, of 1790 tot 2240 mm
Frame- en frontbevestiging met uniforme, hoogwaardige, dubbel poedergespoten oppervlakken
Manden gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
- Manden kunnen 64 mm worden versteld
- Stevige grip zonder ratelen dankzij de bevestigingsklemmen van de mand, voorkomt onbedoeld losraken
- Manden zijn eenvoudig te verstellen
Levertijd: ongeveer vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling. Drie pakketten in leveringsomvang
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!