- Efficiënte trillingsdemping vermindert trillingen en geluid tijdens de installatie van technische systemen
- Duurzaam materiaal bestaande uit robuust en weerbestendig SBR-rubber voor een maximale levensduur
- Eenvoudige installatie maakt een snelle en betrouwbare installatie met een breed scala aan mogelijke toepassingen mogelijk
- Een hoge draagvermogen en stabiliteit zorgen voor een betrouwbare belastingscapaciteit in verschillende vereisten
- De goede weerstand tegen weersomstandigheden, UV-straling en vele chemicaliën maakt hem onderhoudsarm
- Ideaal voor betrouwbaar en duurzaam gebruik in gebouwdiensten en voor installatie van airconditioners
Trillingsdempende sokkels met artikelnummers 0862003052, 0862003053, 0862003054, 0862003055, 0862003056, 0862003057 zijn niet compatibel met stijgleidingen 0862003138 en 0862003139.
- Steun voor leidingen en kabelgoten: Betrouwbare montagevoet voor kabelgeleiding.
- Bevestiging van externe airconditioningunits en warmtepompen: Effectieve trillings- en geluidsisolatie.
- Ondersteuning voor ventilatiesystemen: Vermindert de overdracht van trillingen en verhoogt de stabiliteit.
- Montagevoet voor zonne-energiesystemen of fotovoltaïsche systemen: Bescherming en stabilisatie op gevoelige oppervlakken.
- Fundering voor machines en apparatuur: Geschikt voor industriële toepassingen met hoge belastingen.
- Dempingsbasis voor pompinstallaties: Bescherming tegen trillingen bij hoogfrequente belastingen.
- Installatie van koel- en airconditioningunits: Stevige bevestiging en trillingsreductie.
- Te gebruiken op daken: Bestand tegen weersinvloeden en UV-straling op installaties buiten.
- Vloermontage voor verwarmingsunits: Minimalisering van trillingen en geluid.
- Basis voor tijdelijke constructies: Kan flexibel worden gebruikt voor bouwprojecten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!