Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadeind, per meter Roestvast staal A4
Voor WIT injectiesystemen in beton en metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sterkte A4-70
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
 - Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-16/0164
 - Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
 - Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0542
 - Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
 - Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
 - Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk: ETA-13/0037
 - Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757
 - Injectiesysteem WIT-Nordic, metselwerk ETA-16/0757
 
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:
- ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
 - WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
 - CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
 - PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
 - WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
 - BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7 – ongescheurd beton
 - ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton
 - WIT-Nordic injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton
 - BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton
 
Roestvast staal mag worden gebruikt in droge binnenruimten, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in vochtige cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!