Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VIZ-AV DYNAMIC-ankerstang, verzinkt staal
Voor dynamisch W-VIZ/S-injectiesysteem (voorgeplaatste en doorsteekmontage, beton, vermoeiingsbelasting)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vereiste injectiemortel: Betonspecialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Ankerstang voor injectiesysteem W-VIZ-AV/S dynamic. Individueel bevestigingspunt: Vermoeidheidsgerelateerde werking (dynamisch), verzinkt staal.
- Voorsteek- en doorsteekmontage
- Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor korte as- en randafstanden
- De geometrie van de ankerstang maakt veilige naspreiding mogelijk
- Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, efficiënt
- Krachtgecontroleerd/draaimomentgecontroleerd spreidanker van galvanisch staal in de maten M12, M16, M20
W-VIZ/A4 dynamisch RVS A4 en W-VIZ/HCR dynamisch hoogcorrosiebestendig staal, verkrijgbaar op speciale bestelling. Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Europese technische goedkeuring ETA-18/0979: Achteraf aangebrachte bevestigingsmiddelen in beton met een voor vermoeidheid relevant cyclisch effect (dynamische belasting)
Effect van actie op ankerplaatsen: Vermoeiingsbelasting (opmerking: statische en quasi-statische actie volgens ETA-04/0095).
Verankeringsondergrond:
- Gewapend of ongewapend beton met normaal gewicht
- Sterkteklasse C20/25 t/m C50/60
- Gescheurd en ongescheurd beton
- Temperatuurbereik -40°C tot 80°C, maximale kortstondige temperatuur +80°C en maximale langetermijntemperatuur +50°C
W-VIZ/S dynamic (staal verzinkt) goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis.
Geschikt voor bevestiging van zwenkkranen, kraanbanen, geleiderails in liftschachten, ventilatoren, machines, lasrobots, transportbanden, bebording, steigers, portalen in verkeers- en spoorwegtunnels, enz.
Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen. Boorgaten vanaf M20 en groter moeten met perslucht en behulp van de bijbehorende persluchtmondstukken worden gereinigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!