Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VIZ-A DYNAMIC-ankerstang, verzinkt staal
voor W-VIZ/S dynamic-injectiesystemen (beton, vermoeiingsbelasting)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vereiste injectiemortel: Betonspecialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Ankerstang voor injectiesysteem W-VIZ-A/S DYNAMIC, individueel bevestigingspunt: Vermoeiingsbelasting (dynamisch). Staal verzinkt
- Doorsteekmontage
- Eenvoudige montage: Anker wordt voorgemonteerd geleverd (geen bewerkelijk monteren van ankercomponenten vereist)
- Uitgeharde injecteerbare mortel dicht het boorgat grotendeels af
- Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor korte as- en randafstanden
- De geometrie van de ankerstang maakt veilige naspreiding mogelijk
- Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, efficiënt
- Kracht-/momentgecontroleerd expansieanker van galvanisch verzinkt staal in de maten M12, M16 en M20 of hoog corrosiebestendig staal (HCR, 1.4529) M16
- De belasting wordt overgedragen via de mechanische onderlinge vergrendeling van afzonderlijke conussen in de injectiemortel en verder via een combinatie van houd- en wrijvingskrachten in de ondergrond (beton)
W-VIZ/HCR dynamic in corrosiebestendig staal (materiaaltype nr. 1.4529) verkrijgbaar op speciale bestelling.
Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Nationale technische goedkeuring van het DIBt Z-21.3-1909 voor individueel bevestigingspunt, gescheurd en ongescheurd beton + vermoeiingsbelasting (dynamisch)
- European Technical Assessment ETA-18/0979: Achteraf aangebrachte bevestigingsmiddelen in beton met een voor vermoeidheid relevant cyclisch effect van actie (dynamische respons)
Effect van actie op ankerplaatsen: Vermoeiingsbelasting (opmerking: statische en quasi-statische actie volgens ETA-04/0095)
Ondergrond:
- Gewapend of niet-gewapend beton met normaal gewicht
- Betondruksterkte C20/25 tot C50/60
- Gescheurd en ongescheurd beton
- Temperatuurbereik -40°C tot 80°C, maximale kortstondige temperatuur +80°C en maximale langetermijntemperatuur +50°C
W-VIZ/S dynamic (staal verzinkt) goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis
Geschikt voor bevestiging van zwenkkranen, kraanbanen, geleiderails in liftschachten, ventilatoren, machines, lasrobots, transportbanden, bebording, steigers, portalen in verkeers- en spoorwegtunnels, enz.
Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen
Boorgaten vanaf M20 en groter moeten met perslucht en behulp van de bijbehorende persluchtmondstukken worden gereinigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!