Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VD-A ankerstang hoog corrosiebestendig (HCR) staal
Voor chemische ankercapsulesystemen W-VPZ en W-VD en WIT injectiesystemen in beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ankerstang met punthoek en binnenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8: ETA-06/0074
- Glascapsule chemisch anker W-VPZ, optie 1: ETA-21/0168
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem PURE EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0543
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8 - ongescheurd beton
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VPZ, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton
W-VD-A/HCR (HCR hoog-corrosiebestendig staal) kan worden gebruikt in gebieden met een hoog risico op corrosie (bijv. indoorzwembaden, tunnels bij wegen, slecht geventileerde parkeergarages of delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!