Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ankerstang W-VD-A/A4
Voor chemisch-ankercapsulesysteem W-VD en WIT injectiesystemen in beton. Roestvast staal A4
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
- Roestvast staal A4
- Ankerstang met punthoek en buitenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Compound anchor cartridge system W-VD, option 8: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1: ETA-12/0164
- WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7: ETA-12/0569
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch-ankercapsulesysteem W-VD, optie 8 – ongescheurd beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7 — ongescheurd beton
W-VD-A/A4 (roestvast staal A4) mag binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimten worden gebruikt, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!