Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ankers en pluggen

Ankers en pluggen zijn bouwproducten uit de bevestigingstechniek die worden gebruikt voor het verankeren van aanbouwdelen in vloeren, wanden of plafonds. De bevestiging gebeurt in beton, metselwerk van holle of volle stenen, plaatmateriaal zoals gipsplaten en geïsoleerde bouwmaterialen. Voor constructieve bevestigingen die onder toezicht vallen, is een toelating of beoordeling als prestatiebewijs vereist. Pluggen worden in het algemeen onderverdeeld in kunststofpluggen zoals universeelpluggen en kozijnpluggen, metalen pluggen zoals keilbouten en betonschroeven, en chemische systemen zoals injectiemortels en patroonankers. Bij kunststofplugsystemen worden meestal schroeven met een speciaal schroefdraadpatroon gebruikt als spreidelement.

Sortering

Populaire producten

Hoogwaardige ankers en pluggen van Würth

In de Würth Online-Shop vindt u een ruime keuze aan hoogwaardige pluggen voor diverse toepassingen. De montage van mechanische pluggen verloopt meestal op dezelfde manier: u boort een gat voor, reinigt het van boorstof en plaatst vervolgens de plug. Daarna draait u de schroef in de plug, waardoor de plug zich in het gat uitspreidt en een stevige verankering ontstaat. De schroef is daarna direct belastbaar. U vindt bij Würth zowel kunststof- als metalen pluggen.

Kenmerken van Würth-pluggen

Würth-pluggen onderscheiden zich door:

  • Hoge temperatuurbestendigheid

  • Hoogwaardige materialen

  • Hoge belastbaarheid

Kunststofpluggen

Voor lichtere toepassingen in het huishouden zijn kunststofpluggen vaak voldoende. Hoeveel belasting een kunststofplug aankan, hangt af van de afmetingen. Universeelpluggen worden bijvoorbeeld gebruikt om lichte voorwerpen zoals schilderijen, lampen of kleine wandplanken op te hangen. De spreiding in het boorgat zorgt voor voldoende verankering en stabiliteit. In de Würth Online-Shop vindt u onder andere:

  • Universeelpluggen van kunststof

  • Spijkerpluggen van kunststof

  • Nylonpluggen

  • Geluidsisolerende pluggen

  • Nylonplugsets

  • Kunststofplugsets

Metalen pluggen

Metalen pluggen worden gebruikt voor het bevestigen van zwaardere lasten, zoals tv's of zware houten/metalen planken. Ze werken deels volgens hetzelfde principe als spreidpluggen en verschillen in belastbaarheid per formaat. In de Würth Online-Shop vindt u o.a.:

  • Messingpluggen

  • Slagnieten

  • Fixhulzen

  • Asfaltpluggen

  • Zware lastpluggen

Zware lastpluggen

Zware lastpluggen bestaan uit een metalen huls en een machineschroef met een conisch spreidstuk. Bij het aandraaien spreidt de huls zich in het boorgat, waardoor een sterke verankering ontstaat. Door de hoge krachten is een controle van de ondergrond sterk aanbevolen. Geschikt voor wandmontage van zware constructies zoals rekken of meubels. Onder deze categorie vallen:

  • Fixankers

  • Betonschroeven

  • Slagpluggen

  • Hoogwaardige ankers

  • Schroefankers

  • Zware ankers

  • Gasbetonpluggen

Zware ankers van metaal

Zware ankers zijn gespecialiseerde metalen pluggen met extreem hoge belastbaarheid, met name in de industrie. Let bij aankoop op de ETA-goedkeuring (Europese Technische Goedkeuring). Bij Würth zijn alle zware metalen ankers ETA-gecertificeerd.

  • Zwaar anker met zeskantschroef

  • Zwaar anker met oog

  • Zwaar anker met haak

  • Zwaar anker met pin

Fixankers

Fixankers zijn veelzijdig en geschikt voor hoge lasten. Toepassingen zijn onder andere consoles, voetplaten, leuningen en houten constructies. Voordelen zijn directe belastbaarheid en minimale boor- en montagetijd. Varianten zijn beschikbaar voor gescheurd en ongescheurd beton:

  • Fixanker (gescheurd beton)

  • Fixanker met binnendraad

  • Fixanker (ongescheurd beton)

Slagpluggen

Slagpluggen bieden snelle montage in beton of metselwerk. Ze bestaan uit een kunststofhuls met een nagelschroef die met een hamer wordt ingeslagen. De nagel spreidt de huls en verankert de plug. Geschikt voor lichte objecten zoals lampen of decoratieve lijsten. Beschikbare varianten:

  • Slagpluggen

  • Slagpluggen met rand

  • Slagpluggen voor kernboormachines

  • Accessoires voor slagpluggen

Betonschroeven

Betonschroeven worden direct in voorgeboorde gaten in beton geschroefd, zonder plug. Ze hebben een speciaal schroefdraad dat zich in het beton snijdt. Geen spreidwerking nodig, dus minimale spanningen. Snelle en flexibele montage zonder speciaal gereedschap. Types:

  • Betonschroef met zeskantkop

  • Betonschroef met platte kop

  • Betonschroef met binnendraad

  • Betonschroef met verzonken kop

  • Betonschroef voor tijdelijke bevestiging

  • Accessoires voor betonschroeven (gescheurd beton)

Hollewandpluggen van metaal

Hollewandpluggen van metaal hebben een schroef met metrisch schroefdraad en een ribstructuur. Ze worden gebruikt bij plafonds en wanden van plaatmateriaal. Vanaf ca. 15 kg is een hollewandplug aanbevolen. Bij montage moet de plug iets langer zijn dan het boorgat. Gebruik eventueel een montagetang. Varianten:

  • Hollewandplug metaal

  • Kantelplug

  • Veerklapplug

Kantelpluggen

Kantelpluggen zijn geschikt voor plafonds en sandwichpanelen. Ze verankeren zichzelf in de holle ruimte via uitklappende metalen delen. Let op dat een groter boorgat nodig is. Beschikbare uitvoeringen:

  • Kantelplug W-KD

  • Kantelplug W-KD-TB

  • Kantelplug W-KDW

  • Kantelplug W-KDH

Veerklappluggen

Veerklappluggen worden gebruikt bij ondergronden met veel holtes. Ze worden door het boorgat gestoken en trekken zichzelf vast via uitklappende vleugels. Toepassingen vooral in oude gebouwen. Beschikbare varianten:

  • Veerklapplug W-FK

  • Veerklapplug W-FKH

  • Veerklapplug W-FKW

Hollewandplugsets

Voor universeel gebruik zijn sets met diverse hollewandpluggen handig. Afhankelijk van wanddikte en schroeflengte is er altijd een passende oplossing. Het Würth set bevat:

  • Hollewandplug metaal W-MH/L met bolkopschroef

  • Handmontagetang

  • Systeemkoffer 4.4.1

  • Systeembox met scheidingsinzet

Kozijnpluggen

Kunststof kozijnpluggen bestaan uit een kunststof huls met bijpassende schroef. Eenvoudige montage, goede belastingcapaciteit, vaak gebruikt buiten. Boorgat moet minstens 80 mm diep zijn. Montage door inspreiding in het boorgat. Metalen kozijnpluggen worden direct geschroefd, zonder kunststofdeel. Eenvoudig demonteerbaar. Varianten:

  • Kunststof kozijnplug

  • Metalen kozijnplug

  • Accessoires voor kozijnpluggen

Steigerpluggen

Steigerpluggen zijn geschikt voor buitengebruik en worden veel gebruikt in de steigerbouw. Ze moeten uiterst stevig zijn. Boordiameter meestal 14 mm, passend bij de bijbehorende oogschroeven. Montage gebeurt met een hamer en vervolgens een schroef. Varianten:

  • Steigerplug 70 mm (kunststof)

  • Steigerplug 100 mm (kunststof)

  • Steigerplug 135 mm (kunststof)

Afstandsmontageschroeven

Deze schroeven zorgen voor snelle en flexibele montage van o.a. verlichting, alarmsystemen of bewegingsmelders. Geschikt voor beton, gasbeton, volle en holle stenen. Verkrijgbare lengtes:

  • AMO-Light schroef 115 mm

  • AMO-Light schroef 135 mm

  • AMO-Light schroef 160 mm

  • AMO-Light schroef 200 mm

  • AMO-Light schroef 230 mm

  • AMO-Light schroef 260 mm

Gasbetonpluggen

Voor toepassingen in gasbeton (Ytong) zijn speciale pluggen vereist. Ze worden gebruikt bij het bevestigen van sanitair, roosters, wandplanken, enz. Beschikbare uitvoeringen in de Würth Online-Shop.

Geluidsisolerende pluggen

Deze pluggen reduceren structureel geluid tot 15,5 decibel dankzij akoestische ontkoppeling. Veel gebruikt in woningbouw, houtskeletbouw en installatietechniek. Ook geschikt voor beton, kalkzandsteen, enz. Varianten:

  • Schallschutzdübel W-SSD Type MB

  • Schallschutzdübel W-SSD Type OB

Chemische pluggen

Chemische pluggen bestaan uit meerdere componenten en harden uit in het boorgat. Ze worden gebruikt wanneer gewone pluggen onvoldoende houvast bieden. De componenten worden in het boorgat geïnjecteerd, waarna een ankerstang wordt geplaatst. Geen spreiddruk, dus minder spanning op het materiaal. Beschikbare varianten:

  • Injectiemortel

  • Systeemkoffer chemische pluggen

  • Chemische plug WIT set

Injectiemortel

Injectiemortel maakt spreiddrukvrije verankering mogelijk. Geschikt voor staalconstructies, trappen, gevels en houtbouw. Let op ondergrond en temperatuur. Bij gebruik in holle stenen is een zeefhuls vereist. Voor het vullen van het gat geldt: vul voor ca. 2/3, niet volledig. Varianten:

  • Injectiemortel voor beton en metselwerk

  • Injectiemortel voor beton

Vloeibare pluggen

Worden gebruikt bij beschadigde boorgaten. Ze vullen het boorgat op en harden uit. Toepassingen o.a. in:

  • Beton

  • Metselwerk

  • Gasbeton

  • Plaatmateriaal

Ankerstangen

Worden gebruikt in combinatie met chemische pluggen. Ze worden in het geïnjecteerde boorgat geschroefd. Bij gebruik van patroonankers barst de glasampul open bij montage. Varianten:

  • Ankerstang injectie beton/metselwerk

  • Ankerstang patroon/injectie beton

  • Ankerstang injectie beton

  • Ankerstang injectie metselwerk

Zeefhulzen

Zeefhulzen worden gebruikt bij chemische verankering in holle stenen. Ze voorkomen dat de massa in de holle ruimtes wegloopt. Varianten:

  • Zeefhuls SH (kunststof)

  • Zeefhuls WIT-SH (kunststof)

  • Doorsteekzeefhuls SH (kunststof)

  • Zeefhuls metaal

Verbondankers

Patroonvormige chemische ankers van glas voor zware lasten. Bij montage wordt de glaspatroon in het boorgat verbrijzeld. Alternatief: injectiemortel. Varianten:

  • Verbondanker mortelpatroon W-VD

  • Verbondanker glaspatroon W-VPZ

Binnendraadhulzen en -ankers

Werken in combinatie met injectiemortel, maar zijn flexibel omdat de stang of het anker niet definitief wordt vastgezet. Diepte en demontage zijn vrij aanpasbaar. Varianten:

  • Binnendraadanker injectie beton/metselwerk

  • Binnendraadanker injectie beton

  • Binnendraadhuls patroon beton

  • Binnendraadhuls metselwerk

De Würth pluggen-vinder

Zoals u kunt zien, zijn er talloze soorten pluggen. De juiste keuze is essentieel. Met de Würth Pluggen-vinder vindt u eenvoudig de juiste plug voor uw toepassing.

Veelgestelde vragen over pluggen

Welke soorten pluggen biedt Würth aan?

Kunststofpluggen, metalen pluggen, zware pluggen, hollewandpluggen, chemische systemen.

Welke hoogwaardige pluggen zijn er?

Geschikt voor diverse schroefsoorten en toepassingen zoals consoles en machines:

  • Hoogwaardige ankers met draadstift

  • Met verzonken kop

  • Met zeskantschroef

Welke pluggen zijn geschikt voor zware voorwerpen?

Zware ankers en pluggen zoals:

  • Fixanker

  • Betonschroef

  • Slagplug

  • Hoogwaardige anker

  • Gasbetonanker

Wat is de draagkracht van metalen hollewandpluggen?

Afhankelijk van plug en ondergrond, doorgaans tot ca. 30 kg.

Waar worden kozijnpluggen voor gebruikt?

Kunststof varianten: dakconstructies, profielen. Metalen varianten: raam- en deurkozijnen.

Welke plug is geschikt voor gasbeton?

Gebruik specifieke gasbetonankers met inwendig of uitwendig schroefdraad.

Wat is een chemische plug en wanneer gebruikt men die?

Voor hoge belastingen, zonder spreiddruk. Bestaat uit ankerstang en chemische mortel.

Wat is een fixanker?

Een mechanische plug voor zware lasten, voor gebruik in beton (gescheurd en ongescheurd).

Welke plug past bij welke schroef?

Gebruik altijd een schroef die minimaal zo lang is als de plug. Diameter schroef:

  • Plug 6 mm: schroef Ø 4–5 mm

  • Plug 8 mm: schroef Ø 4,5–6 mm

  • Plug 10 mm: schroef Ø 6–8 mm