Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS-Lock Wave 100
Valbeveiliger voor kwetsbare golfplaatdaken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De ABS-Lock Wave is een RVS ankerpunt met een gegolfde aluminium grondplaat. Deze past perfect in de profielen van golfplaatdaken (zoals het merk Eternit) met een profiel van 177 mm.
Het ABS-Lock Wave verankeringssysteem is gemaakt van aluminium en heeft een RVS oog, dat door maximaal drie personen kan worden gebruikt als stopoptie. Het systeem wordt niet alleen op belasting getest bij een val van de rand van het dak, maar bij vallen in de directe omgeving van het stoppunt. Op daken van vezelcement, die vaak zeer kwetsbaar zijn, biedt de ABS-Lock Wave de broodnodige bescherming.
De ABS-Lock Wave kan worden gebruikt als enkel ankerpunt of als tussenstop of eindstop in een touwharnassysteem.
EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Voor speciale golfvormen, bijv. Eternit-daken en dergelijke
- Voor dragende houtconstructies
- In slechts één houten spant geschroefd
- Dakspanten, min. 100 x 120 mm
De verankering kan met slechts twee schroeven rechtstreeks in de spanten worden bevestigd: Een minimale dikte van 100 x 120 mm is voldoende.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!