Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS Lock seam H ankerpunt
Flexibel ankerpunt (bevestigingsmiddel/kabelveiligheidssysteem) met goedkeuring voor felsdaken met staande naden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Beveiligingsinrichting of houder voor een kabelveiligheidssysteem voor persoonsbescherming tegen vallen
- Ronde bodemplaat voor optimale krachtverdeling op felsdaken
- Door de bouwautoriteit goedgekeurd ankerpunt met schroeven van hoogwaardig aluminium en RVS
- Weerbestendige laserlabeling, waardoor alle relevante gegevens van het product ook na een aantal jaren nog steeds duidelijk leesbaar zijn: Van de goedkeuring (Ü-markering) en het aantal gebruikers tot het individuele identificatienummer
- Kan worden gemonteerd op OSB-panelen met een dikte van 22 mm
- Vastgeschroefd op houten vormwerk (minimumdikte: 24 mm), wordt de bevestiging gecentreerd op de lastdragende balk
- Installatie door ronde opening
- De verankering heeft een geïntegreerde afdichting
Neem de montagespecificaties van de abZ (Z-14.9-822) in acht: EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017 voor felsdaken (onafhankelijk van fabrikant) OSB min. 22 mm, hout min. 24 mm. Installatie met dampdichte laag/afdichtingen incl. montageset.
EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Aangezien het ankerpunt ABS Lock seam H dankzij de ronde bodemplaat zorgt voor de best mogelijke opname van de krachten die optreden bij een val, kan het systeem al worden gemonteerd op OSB-platen met een dikte van 22 mm of meer
- Als de borginrichting op houten vormwerk wordt geschroefd (minimumdikte: 24 mm), wordt de bevestiging gecentreerd op de lastdragende balk
- Er wordt een ronde opening gemaakt voor de installatie, de stopinrichting heeft een geïntegreerde afdichting - op deze manier wordt de metalen naad na de installatie weer gesloten, het dak blijft afgedicht
- De ABS Lock seam H biedt verschillende bevestigingsopties: Het systeem wordt standaard geleverd met een discrete bevestigingsband van RVS, maar kan ook worden uitgerust met verschillende onderdelen voor de installatie van een veiligheidsharnas. Aangezien de ABS Lock Seam H beschikt over de goedkeuring DIBt National Technical (ABZ) van het Duitse Instituut voor civiele techniek (DIBt), zijn veiligheidsharnassystemen die op basis van deze beveiliging zijn gebouwd, ook goedgekeurd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!