Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS ankerpunt Lock X Trapez 21
Installatievriendelijk bevestigingspunt/bevestigingsapparaat voor warme daken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het RVS bevestigingspunt rust op een kunststof vervormbare steun (Ø 16 mm) en is ontworpen voor positief en negatief gelegde trapeziumvormige platen. Het systeem is getest op dwarse belasting en is speciaal ontworpen voor warme daken. Gebruik het bevestigingspunt met geschikte persoonlijke valbeschermingsmiddelen. Een selectie van hoogwaardige producten is hier beschikbaar.
- Trapeziumplaat (positief/negatief), staal vanaf 0,63 mm
- Warme daken, afstand tussen de gaten 180 en 250 mm
- Incl. voorgemonteerde paraplupluggen/knevelbevestigingen
- Met steunbuizen als eind- en hoekstijlen in veiligheidsharnassystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!