Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AMO® IV 11.5 MM kozijnschroef
Deze innovatieve vorm van vensterinstallatie combineert prestaties met installatiegemak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en eenvoudige installatie
- Korte montagetijd, geen pluggen of plaatsingsgereedschap nodig
- Innovatieve RW-aandrijving voor langere levensduur van bits, en betere krachtoverbrenging
- Doorsteekmontage
- Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd na montage
Hoog niveau van veiligheid
- Valbestendige raaminstallatie met goedkeuring
- Geteste inbraakbeveiliging tot RC3
- Hoge belastbaarheid door vormsluiting
- Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
- Installatie van kozijnen mogelijk zonder zijsteunblokken en afstandsblokken (afhankelijk van de installatieomstandigheden)
- Hoog draagvermogen, zelfs bij blootstelling aan thermische belasting
Z-21.1-2097 goedkeuring
Neem het volgende in acht tijdens het plannings- en meetproces
- Technische goedkeuring DIBt Z-21.1-2097
- Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en deuren (art.nr. 5995000000)
- Naslaggids voor het installeren en afdichten van ramen en deuren (art.nr.5995000900)
Z-21.1-2097 goedkeuring
- Kan worden gebruikt in beton, volle stenen, verticaal holle steen, holle kalkzandstenen blokken, massief kalkzandstenen blokken
- Goedgekeurde spanningsvrije afstandsmontage voor houten, kunststof en aluminium raamkozijnen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!