Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Amo ® III 11.5 mm, type 2
Amo <SUP>® </SUP>III 11.5 mm, type 2 - 1
Amo <SUP>® </SUP>III 11.5 mm, type 2 - 2
Amo <SUP>® </SUP>III 11.5 mm, type 2 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo ® III 11.5 mm, type 2

Kozijnbouw in beton en metselwerk met massieve steen met verhoogde belastingseisen. Ø11,5 mm, met cilinderkop, staal verzinkt, blauw gepassiveerd, aandrijving AW40

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Mechanisch ineengrijpen, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd na montage

  • Geteste brandwerendheid van 120 minuten

  • Geteste inbraakbestendige eigenschappen van RC2 voor kunststof ramen

  • Bespaart tijd - geen ankers vereist

  • Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Doorsteekmontage

  • Mechanisch ineengrijpend voor hoge belastbaarheid

  • Demonteerbaar

  • Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
Bewijs van prestaties
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Inbraakbeveiliging RC2. Deskundigenrapport van ift Rosenheim van 21 november 2005, nr. 255 29923

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een raam in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 105 30599 d.d. dinsdag 10 juli 2006
Opmerking

Het is belangrijk dat de delen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.


Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo® Bag



Schroeflengte = kozijnbreedte + afstand + lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Toepassingsgebied
Handleiding
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Inbraakbeveiliging RC2. Deskundigenrapport van ift Rosenheim van 21 november 2005, nr. 255 29923

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een raam in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 105 30599 d.d. dinsdag 10 juli 2006