Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Amo® III 7.5 kozijnschroef type 2 Cilinderkop 8,0 mm
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo® III 7.5 kozijnschroef type 2 Cilinderkop 8,0 mm

Voor de montage van kozijnen in beton en metselwerk van volle steen. Met kleine cilinderkop. Staal verzinkt, blauw gecoat, AW30-aandrijving.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen
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
  • Korte montagetijd, geen ankers of plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, en betere krachtoverbrenging

  • Doorsteekmontage

  • Hoge belastbaarheid door positieve bevestiging

  • Vrijwel geen spreidkrachten bij het plaatsen

  • Montage van kozijnen mogelijk zonder dwarsdrager en afstandsblokken (afhankelijk van de montagesituatie, controleren met ift-tool voor kozijnmontage)

  • Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Geteste brandwerendheid van 120 minuten

Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000 voor beton



Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig raam in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim.


Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006



Componenttest met kozijnschroeven voor het bevestigen van een beglaasde kunststofdeur (gewicht van kozijn 72,5 kg) aan een constructie zonder laterale steunen of kalkzandsteen metselwerk.


Tests uitgevoerd zonder laterale steun en afstandsblokken, ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 34261 d.d. 21 november 2007



Componenttest met kozijnschroeven voor het bevestigen van een beglaasde kunststofdeur (gewicht van kozijn 70 kg) aan een constructie zonder laterale steunen of kalkzandsteen metselwerk.


Tests uitgevoerd zonder laterale steunen of afstandsblokken.


ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 35697 d.d. 31 maart 2008



Componenttest met kozijnschroeven voor het bevestigen van een beglaasde kunststofdeur (gewicht van kozijn 70 kg, schroefverbinding in profiel zonder stalen versteviging) aan een constructie zonder laterale steunen of kalkzandsteen metselwerk.


Tests uitgevoerd zonder laterale steunen of afstandsblokken.


ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 43036 d.d. 21 oktober 2010