Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AMO® III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0 mm
Kozijnschroef voor bevestiging van kozijnen in beton en massieve steensoorten. Gemaakt van roestvast staal A2. Ideaal voor kozijnen van thermisch behandeld hout. Met een kleine cilinderkop van 8,0mm, aandrijving AW30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vormopsluitende, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
- Tijdbesparend, geen verankering vereist
- Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig
- AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Vormopsluitende verankering voor hoge belastbaarheid
- Verwijderbaar
- Nagenoeg geen spreidingskrachten bij montage
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen).
Gebruiksinstructies
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en deuren, editie 2010
Artikelnr. 5995 000 000:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de raamkozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.
Kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m² en doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4
DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m² en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met een algemene bouwvergunning, Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van doorvalbeschermende beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een algemene bouwvergunning, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.
Overige informatie
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.
Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of AMO® Bag
- Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte (zie ook onder 55.2 AMO® III 11,5 mm)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!