Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Amo® III kozijnschroef 7,5 Type 1, verzonken kop
Amo<SUP>® </SUP>III kozijnschroef 7,5 Type 1, verzonken kop - 1
Amo<SUP>® </SUP>III kozijnschroef 7,5 Type 1, verzonken kop - 2
Amo<SUP>® </SUP>III kozijnschroef 7,5 Type 1, verzonken kop - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo® III kozijnschroef 7,5 Type 1, verzonken kop

Kozijnschroef voor bevestiging van kozijnen in beton en massieve steensoorten. Met verzonken kop voor het eenvoudig verzinken in hout of kunststof profielen. Staal verzinkt, geel gepassiveerd, AW30-aandrijving.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Geteste brandwerendheid van 120 minuten

  • Tijdsbesparing - geen anker nodig

  • Korte montagetijden, omdat er geen plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd na aanbrengen
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO III-schroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of AMO Bag



Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte (zie ook 55.2 Amo III 11,5 mm)

Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000



Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig raam in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006