Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
AMO® III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0 mm
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 1
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 2
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

AMO® III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0 mm

Kozijnschroef voor bevestiging van kozijnen in beton en massieve steensoorten. Gemaakt van roestvast staal A2. Ideaal voor kozijnen van thermisch behandeld hout. Met een kleine cilinderkop van 8,0mm, aandrijving AW30

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen