Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
AMO® III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0 mm
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 1
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 2
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0&nbsp;mm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

AMO® III 7.5 kozijnschroef type 2 RVS A2 Cilinderkop 8,0 mm

Kozijnschroef voor bevestiging van kozijnen in beton en massieve steensoorten. Gemaakt van roestvast staal A2. Ideaal voor kozijnen van thermisch behandeld hout. Met een kleine cilinderkop van 8,0mm, aandrijving AW30

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
  • Vormopsluitende, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk

  • Tijdbesparend, geen verankering vereist

  • Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd

  • Vormopsluitende verankering voor hoge belastbaarheid

  • Verwijderbaar

  • Nagenoeg geen spreidingskrachten bij montage
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen).