Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Amo® Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type
Amo<SUP>® </SUP>Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type - 1
Amo<SUP>® </SUP>Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type - 2
Amo<SUP>® </SUP>Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type - 3
Amo<SUP>® </SUP>Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type - 4
Amo<SUP>® </SUP>Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type - 5
Amo<SUP>® </SUP>Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type - 6
Amo<SUP>® </SUP>Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo® Combi 7.5/11.5 kozijnschroef type

De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Voor spanningsvrij monteren van kozijnen in de dagkant


Het boorgat wordt door het kozijn geboord en zo nodig wordt de plug voor holle of dagkantstenen erdoorheen geduwd



Toepassingsgebieden:


AMO Combi kan direct in massief steen, beton en hout worden geschroefd dankzij de geharde draad



Kan onmiddellijk worden belast - wachten is niet nodig na montage



Veelzijdige en flexibele toepassingsmogelijkheden, met name art.nr.: 0234 090 250 is ideaal voor het installeren van kozijnen met kozijnverlengstukken



Verwijderbare verankering

Bewijs van prestaties
  • Algemene technische goedkeuring voor het verankeren van ramen in metselwerkranden Z-21.2-2017

  • Testrapport nr. 11-001214-PR01 Onderdeeltest voor het bevestigen van een beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton-T8-36.5 MW. Gewicht van kozijn: 95,5 kg.

  • Testrapport nr. 11-002744-PR01 Componenttest voor het bevestigen van een tweevleugelige beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton T10. Gewicht van kozijn: 74,5 kg.

  • Testrapport nr. 13-002288-PR03 Onderdeeltest voor het bevestigen van een kunststof voordeur in baksteen, gemaakt van ThermoPlan S9 van Mein Ziegelhaus. Gewicht van kozijn: 145 kg.

  • Continue belasting 100.000 cycli.

  • Testrapport nr. 11-002592-PR01 verificatie van de inbraak-resistente eigenschappen van resistentieklasse RC2/RC 2N in baksteenmetselwerk gemaakt van Poroton-S10-P
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.



Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)



Bij de W-UR 10 XXL is de schroef niet langer dan de plug en bereikt hierdoor de tweede kamer in moderne gevulde holle stenen. Dit zorgt ervoor dat de plug goed in het boorgat en het kozijn wordt geleid. De belastbaarheid blijft hierdoor behouden.

Toepassingsgebied
  • Algemene technische goedkeuring voor het verankeren van ramen in metselwerkranden Z-21.2-2017

  • Testrapport nr. 11-001214-PR01 Onderdeeltest voor het bevestigen van een beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton-T8-36.5 MW. Gewicht van kozijn: 95,5 kg.

  • Testrapport nr. 11-002744-PR01 Componenttest voor het bevestigen van een tweevleugelige beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton T10. Gewicht van kozijn: 74,5 kg.

  • Testrapport nr. 13-002288-PR03 Onderdeeltest voor het bevestigen van een kunststof voordeur in baksteen, gemaakt van ThermoPlan S9 van Mein Ziegelhaus. Gewicht van kozijn: 145 kg.

  • Continue belasting 100.000 cycli.

  • Testrapport nr. 11-002592-PR01 verificatie van de inbraak-resistente eigenschappen van resistentieklasse RC2/RC 2N in baksteenmetselwerk gemaakt van Poroton-S10-P