Multi-standaard Amerikaanse overall Multinorm-Line

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multi-standaard Amerikaanse overall Multinorm-Line

Antistatische Amerikaanse overall, bestand tegen het dagelijkse werk.

  • Materiaal: 99% katoen, 1% antistatische vezels
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 350 g
  • Normering: ISO 11611 Class 2, IEC 61482-2 klasse 1
  • ISO: 11612, 11611 Klasse 2
  • Overig standaard: IEC 61482-2 klasse 1
  • EN-Norm: 1149-5, 13034
  • Wasbaar op: 60º C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken op hoge temperatuur, Niet chemisch reinigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 28-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M004086025
Grijs, Zwart 25 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086026
Grijs, Zwart 26 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086027
Grijs, Zwart 27 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086046
Grijs, Zwart 46 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086048
Grijs, Zwart 48 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086050
Grijs, Zwart 50 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086052
Grijs, Zwart 52 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086054
Grijs, Zwart 54 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086056
Grijs, Zwart 56 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086058
Grijs, Zwart 58 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086060
Grijs, Zwart 60 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086098
Grijs, Zwart 98 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086102
Grijs, Zwart 102 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004086106
Grijs, Zwart 106 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087025
Marineblauw, Zwart 25 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087026
Marineblauw, Zwart 26 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087027
Marineblauw, Zwart 27 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087046
Marineblauw, Zwart 46 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087048
Marineblauw, Zwart 48 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087050
Marineblauw, Zwart 50 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087052
Marineblauw, Zwart 52 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087054
Marineblauw, Zwart 54 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087056
Marineblauw, Zwart 56 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087058
Marineblauw, Zwart 58 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087060
Marineblauw, Zwart 60 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087098
Marineblauw, Zwart 98 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087102
Marineblauw, Zwart 102 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
1 st
M004087106
Marineblauw, Zwart 106 99% katoen, 1% antistatische vezels 350 g
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
  • Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting

  • Twee voorvakken, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak

  • Reflecterende biezen

  • Verstelbare banden met gespen, stretchinzet in de taille

  • Versterkte knieën, dubbele naden

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Opmerking

Alleen het gelijktijdig dragen van een Amerikaanse overall tuinbroek en Multinorm jack biedt voldoende bescherming.