Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminiumpolijstmiddel
Voor reinigen en polijsten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Polijstpasta
- Kan in alle posities worden gebruikt
- Loopt niet van verticale oppervlakken af
Polijstadditieven met vochtinbrengend effect
- Brengt een glad oppervlak tot stand waar water van afparelt
- Voorkomt dat het oppervlak weer vuil wordt
Laag verbruik
Hoog rendement dankzij minimaal gebruik van polijstmassa
Niet aanbrengen op geanodiseerde oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het reinigen van hardnekkig vuil zoals metaaloxidatie, vliegroest, uitbloeiingen en andere afzettingen. Standbouw, keukens, voertuig- en botenbouw, huistechniek, enz. Onbehandelde aluminium oppervlakken zoals velgen van vrachtwagens enz. Ook geschikt voor messing, koper en soortgelijke metalen oppervlakken.
Tip: optimale resultaten als hoogglanzende afwerking voor voorgepolijste roestvaststalen oppervlakken.
Een dunne laag van het aluminiumpolijstmiddel opbrengen en met een zachte doek in een cirkelvormige beweging polijsten totdat er een zwarte laag wordt geproduceerd. Vervolgens met een schone doek tot hoogglans polijsten. Resten van het polijstmiddel kunnen worden verwijderd met RVS-krachtreiniger. Mechanisch polijsten mogelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!