Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium steel 1.560 mm
Gevoed met water
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische handgreep met waterdoorloop
Gemaakt van aluminium met robuuste, slagvaste en prettig in de hand liggende kunststof
Garandeert een aangenaam en functioneel gebruik
Op de steel kunnen waterslangen van 1/2" en 3/4" worden aangesloten,
die met een slangklem worden bevestigd.
Kan worden gebruikt tot een druk van 6 bar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!