Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium staande ladder met treden Geklonken
Treden met geteste slipweerstand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Treden met een diepte van 86 mm en een gegroefd oppervlak en slipweerstandsklasse R12 volgens DIN 51130 zorgen voor een hoge mate van veiligheid en een comfortabele, veilige ondergrond
- Speciale klinknagels voor verbindingsstijlen/sporten en verstevigingen aan het uiteinde van de stijlen zorgen voor een uitstekende robuustheid en torsieweerstand
- Vanaf afmeting 2x9 met metalen dwarssteun voor nog meer stabiliteit
- Zeer goede buigstabiliteit, omdat treden en stijlen zijn vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium
- De kunststof voeten kunnen indien nodig eenvoudig worden vervangen door plug-/schroefverbindingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!