Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop - 1
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop

Aluminium met gekartelde schacht

  • Materiaal: Aluminium
  • Oppervlakte: Blank
  • Koptype: Platbolkop

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Kopdiameter Buitendiameter Lengte Aantal VE
Prijs/VE
09482003
M3 7 mm 4,9 mm 10,5 mm
100 st
09482004
M4 9 mm 5,9 mm 11,0 mm
100 st
09482204
M4 9 mm 5,9 mm 14,0 mm
100 st
09482005
M5 10 mm 6,9 mm 13,0 mm
100 st
09482205
M5 10 mm 6,9 mm 16,0 mm
100 st
09482006
M6 12 mm 8,9 mm 16,0 mm
250 st
09482206
M6 12 mm 8,9 mm 18,5 mm
250 st
09482008
M8 15 mm 10,9 mm 17,5 mm
100 st
09482208
M8 15 mm 10,9 mm 20 mm
100 st
094820010
M10 16 mm 11,9 mm 19 mm
100 st
094822010
M10 16 mm 11,9 mm 24 mm
100 st
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
  • Met blindklinkmoeren zijn twee soorten bevestigingen gecombineerd: Blindklinkverbinding en een extra schroefverbinding

  • Daardoor is het vooral mogelijk om schroefverbindingen tot stand te brengen in bouwelementen met relatief dunne wanden.
Opmerking

Bij de aangegeven waarden met betrekking tot de max. trekkracht van de schroefdraad en het max. aanhaalmoment gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.