- Professioneel reinigingsmiddel op waterbasis met een sterk ontvettings- en reinigingsvermogen, speciaal ontworpen voor het reinigen van harde oppervlakken (tegels, cement, marmer, enz.) en elk metalen oppervlak (ijzer, staal, roestvrij staal, aluminium, enz.), zowel gelakt als ongelakt
- De effectieve formulering maakt het bijzonder geschikt om vuil, vet, olie en stof op te lossen en te verwijderen
l
Verdun het product op vloeren en grote oppervlakken met een verhouding van 0,5 - 1% (50 - 100 ml product in 10 liter water). Verdun op metalen oppervlakken met een verhouding van 2% (maximaal 200 ml product in 10 liter water). Verhoog indien nodig de concentratie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!