Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250 - 1
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250 - 2
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250 - 3
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250 - 4
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250 - 5
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

All-rounder injectiemortel WIT-VM 250

De allrounder voor beton, metselwerk en voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Injectiemortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrije vinylester

  • Individueel bevestigingspunt voor gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1

W-VI-A ankerstang, W-VD-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1


  • Individueel bevestigingspunt voor metselwerk (systeem met WIT-SH zeefhuls):

WIT-SH zeefhuls, WIT-AS ankerstang, WIT-IG binnendraadhuls


  • Individueel bevestigingspunt voor metselwerk (systeem met SH zeefhuls):

SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1


  • Achteraf ingelijmde wapeningsstaven
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0164: Individueel bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (W-VD-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1

  • Europese technische goedkeuring ETA-13/1040: Individueel bevestigingspunt + metselwerk van volle en holle steen, gasbeton (WIT SH zeefhuls SH, WIT-AS ankerstang, WIT-IG binnendraadhuls, gasbeton alleen met WIT-SH 18x95 zeefhuls)

  • Europese technische goedkeuring ETA-16/0757 en ETA-20/0854: Individueel bevestigingspunt + metselwerk van volle en holle steen, gasbeton (SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, W-VI-IG binnendraadanker, draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, gasbeton alleen zonder zeefhuls)

  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0166: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven, alleen kokers van 330 ml, 420 ml en 825 ml

  • EPD: Milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Opmerking

Wij bevelen de technische software van Würth aan voor het plannen en berekenen van uw project.

Toepassingsgebied

Gat boren (zonder hamerstand)

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Huls plaatsen

Vul de huls vanaf de bodem gelijkmatig op met mortel

Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien

Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet worden overschreden

Gat boren

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Vul het boorgat vanaf de bodem met composietmortel

Verankeringselement met een lichte draaiende beweging tot aan de bodem van het boorgat indraaien

Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering

Bouwdeel bevestigen, aandraaimoment aanbrengen

Minimale uithardingstijden in beton
Temperatuur van ondergrondVerwerkingstijdMinimale uithardingstijd in droog betonMinimale uithardingstijd in vochtig beton
≥ -10 °C1)90 min24 u48 u
≥ -5 °C2)90 min14 u28 u
≥ 0 °C2)45 min7 u14 u
≥ +5 °C2)25 min2 u4 u
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Minimale uithardingstijden in metselwerk
Temperatuur van ondergrondVerwerkingstijdMinimale uithardingstijd in droog metselwerkMinimale uithardingstijd in nat metselwerk
-10 °C tot -6 °C1)90 min24 u48 u
-5 °C tot -1 °C2)90 min14 u28 u
0 °C tot +4 °C2)45 min7 u14 u
+5 °C tot +9 °C2)25 min2 u4 u
+10 °C tot +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C tot +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C tot +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C tot +40 °C3)2,5 min15 min30 min
  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0164: Individueel bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (W-VD-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1

  • Europese technische goedkeuring ETA-13/1040: Individueel bevestigingspunt + metselwerk van volle en holle steen, gasbeton (WIT SH zeefhuls SH, WIT-AS ankerstang, WIT-IG binnendraadhuls, gasbeton alleen met WIT-SH 18x95 zeefhuls)

  • Europese technische goedkeuring ETA-16/0757 en ETA-20/0854: Individueel bevestigingspunt + metselwerk van volle en holle steen, gasbeton (SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, W-VI-IG binnendraadanker, draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, gasbeton alleen zonder zeefhuls)

  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0166: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven, alleen kokers van 330 ml, 420 ml en 825 ml

  • EPD: Milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3